Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebevorhang,vor dem Sturz,Aufpreis


Menge:  Meter  
Produktinformationen
526353
526353
Artikel-Nr.:
     711-526353
Hersteller:
     ezet- Ernst Zimmermann
Herst.-Nr.:
     98981
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kälteschutzvorhang
Lärmschutzvorhang
Schallschutzvorhang
Streifenvorhang
Schiebevorhang
  • Befestigung vor dem Sturz
  • Streifen aus PVC in blautransparent
  • mit guter Wärme- und Kälteisolierung
  • Schalldämmung 30 dB
  • temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C
  • Aufhängung aus Blech mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Kälteschutzvorhang, Lärmschutzvorhang, Schallschutzvorhang, Streifenvorhang, Vorhang aus PVC

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Schiebevorhang
Befestigungsart:
vor dem Sturz
Isolierung:
Wärme-/Kälteisolierung
Schalldämmung:
30 dB
Temperaturbeständigkeit:
-5 °C bis +60 °C
Material Vorhang:
PVC
Farbe Vorhang:
blautransparent
Material Aufhängung:
Blech
Oberfläche Aufhängung:
verzinkt
Gewicht:
4.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Vorhang aus PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,65*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 216,03*
€ 257,08
pro Meter
ab 2 Meter
€ 213,84*
€ 254,47
pro Meter
ab 5 Meter
€ 203,06*
€ 241,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 195,61*
€ 232,78
pro Meter
ab 500 Meter
€ 173,65*
€ 206,64
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.