Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 60kg,TPE-Bereifung,ØxB 75x25mm,Gleitlager,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
526441
526441
Artikel-Nr.:
     711-526441
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A300.A80.075.V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 75 mm anschraubplatte
lenkrolle
Lenkrolle
  • Traglast 60 kg
  • Mit TPE-Bereifung
  • Spurlos
  • Durchmesser x Breite 75 x 25 mm
  • Naben Länge x Ø 28 x 6 mm
  • Schraubloch Abstand 48x48/38x38 mm, Schraubloch-Ø 6,3 mm
  • Nabe mit Gleitlager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 60 x 60 mm
  • Schwenklager mit Kugellager

Suchbegriffe:
Apparaterolle, Rad, Rolle, Fördertechnik, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Apparaterolle
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
60 kg
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
75 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Gleitlager
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugellager
Fadenschutz:
nein
Höhe:
103 mm
Länge Nabe:
28 mm
Nabenbohrung:
6 mm
Breite Rad:
25 mm
Ausladung:
38 mm
Lauffläche Eigenschaft:
Spurlos
Länge Platte:
60 mm
Breite Platte:
60 mm
Schraubloch Abstand:
48x48/38x38 mm
Durchmesser Schraubloch:
6.3 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 75 mm, Apparaterolle, Rad, Rolle, Fördertechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,47*
€ 16,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,42*
€ 15,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,87*
€ 15,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,32*
€ 14,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,90*
€ 14,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.