Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle m. Feststeller,Tragl. 100kg,TPE-Bereifung,ØxB 125x31mm,Kugellager,Doppelstopp,Felge Kunststoff,Fadenschutz,Platte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
526469
526469
Artikel-Nr.:
     711-526469
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C120.A85.125.V
EAN/GTIN:
     4021885109370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 125 mm du...
lenkrolle mit feststeller
Lenkrolle mit Feststeller
  • Traglast 100 kg
  • Mit TPE-Bereifung
  • Spurlos
  • Durchmesser x Breite 125 x 31 mm
  • Naben Länge x Ø 36,5 x 8 mm
  • Schraubloch Abstand 75x45 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Doppelstopp
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge mit Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 95 x 70 mm
  • Schwenklager mit Kugellager

Suchbegriffe:
Apparaterolle, Rad, Rolle, Fördertechnik, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Apparaterolle
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
100 kg
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
125 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Kugellager
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugellager
Feststeller:
Doppelstopp
Fadenschutz:
ja
Höhe:
162.5 mm
Länge Nabe:
36.5 mm
Nabenbohrung:
8 mm
Breite Rad:
31 mm
Ausladung:
44 mm
Lauffläche Eigenschaft:
Spurlos
Länge Platte:
95 mm
Breite Platte:
70 mm
Schraubloch Abstand:
75x45 mm
Durchmesser Schraubloch:
9 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
1.98 kg
Weitere Suchbegriffe: Apparaterolle, Rad, Rolle, Fördertechnik, Lenkrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 29,10*
€ 39,00*
€ 4,95*
ab € 35,65*
€ 47,33*
€ 4,95*
ab € 35,58*
€ 47,33*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,00*
€ 46,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,92*
€ 46,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,52*
€ 43,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,31*
€ 42,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,07*
€ 40,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,10*
€ 34,63
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 14,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
A85.125.V
ab € 13,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.