Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketkarre,Tragl. 150kg,Schaufel BxT 450x340mm,Stahl,RAL5010,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526642
526642
Artikel-Nr.:
     711-526642
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     SCH22-1001
EAN/GTIN:
     4250448505827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappkarre
Paketkarre
Postkarre
Kistenkarre
Paketkarre
  • Traglast 150 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 450 x 340 mm
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • ergonomischer Bügelgriff
  • Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 230 mm
  • Naben mit Rollenlager

Suchbegriffe:
Karre, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stuhl- und Breitkarre, Standard-Stahlrohrkarre, Klappkarre, Standard Stahlrohrkarre, Faltkarre, Klapp-Trolley

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Paketkarre
Traglast:
150 kg
Schaufelbreite:
450 mm
Schaufeltiefe:
340 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
klappbar:
ja
Klappfunktion:
Schaufel // Seitenwände
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Luft
Radlager:
Rollenlager
Durchmesser Rad:
230 mm
Material Felge:
Kunststoff
Sicherheitsgriff:
nein
Höhe:
1100 mm
Breite:
660 mm
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre, Karre, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stuhl- und Breitkarre, Standard-Stahlrohrkarre, Standard Stahlrohrkarre, Faltkarre, Klapp-Trolley
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 176,07*
€ 209,38*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,52*
€ 209,51*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 176,90*
€ 215,50*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 190,97*
€ 226,91*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 201,36*
€ 238,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,91*
€ 270,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,17*
€ 266,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,04*
€ 254,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,64*
€ 245,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.