Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Drehstuhl,m. Armlehnen,Sitz Leder schwarz,Sitz HxBxT 480-580x490x480mm,hoher Rücken,Rücken Leder schwarz,Rückseite Kunstleder,Fußkreuz Alu,m. Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527044
527044
527044
527044
527044
Artikel-Nr.:
     711-527044
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     Sonata Lux Cr XXL LE01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Schwerlast-Drehstuhl
  • Wippmechanik, 5-fach arretierbar
  • mit starren Armlehnen mit weichen Auflagen
  • Kopfstütze Höhe x Breite 80 x 225 mm
  • Standardsitz mit Bezug aus Leder in schwarz
  • belastbar bis 150 kg
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 480 - 580 x 490 x 480 mm
  • hohe Rückenlehne
  • Rückenbezug aus Leder in schwarz
  • Rückseite aus Kunstleder in schwarz
  • Rücken Höhe x Breite 730 x 500 mm
  • Fußkreuz aus Aluminium, poliert
  • mit Rollen
  • Gewicht 28 kg

Suchbegriffe:
Chefsessel, Drehsessel, Bürostuhl, Leder-Sessel, Schreibtischstuhl, Büro-Drehstuhl, Drehstuhl, Stuhl, Interstuhl, Bürodrehstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Wippmechanik
Stuhlmechanik Einstellung:
5-fach arretierbar
Kopfstütze Höhe:
80 mm
Kopfstütze Breite:
225 mm
Armlehnen Ausführung:
starre Armlehnen
Armlehnen Auflage:
weich
Sitztyp:
Standardsitz
Material Sitzbezug:
Leder
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Sitzhöhe:
480-580 mm
Sitzbreite:
490 mm
Sitztiefe:
480 mm
Sitzlast:
150 kg
Polsterung:
Sitz und Rücken
Rücken Ausführung:
hohe Rückenlehne
Material Rückenbezug:
Leder
Farbe Rückenbezug:
schwarz
Farbe Rücken Rückseite:
schwarz
Material Rücken Rückseite:
Kunstleder
Rückenhöhe:
730 mm
Rückenbreite:
500 mm
höhenverstellbar:
ja
Tiefe:
660 mm
Fußstütze:
nein
Material Fußkreuz:
Aluminium
Oberfläche Fußkreuz:
poliert
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Teppichbodenrolle
Gewicht:
28 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 566,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,83*
€ 797,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,34*
€ 781,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,36*
€ 748,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,87*
€ 722,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,83*
€ 674,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nowy Styl
Harbodenrollen PIN11 EMI
ab € 33,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.