Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standvitrine,HxBxT 1800x850x450mm,4xGlasboden,Flügeltür,ESG,Profil silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527135
527135
Artikel-Nr.:
     711-527135
Herst.-Nr.:
     40376182
EAN/GTIN:
     4044917412101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Präsentationsvitrine
Standardvitrine
Standvitrine
  • für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 850 x 450 mm
  • 4 Ebene(n) mit Glasboden
  • Flügeltür
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Wände aus Einscheibensicherheitsglas
  • Sockelboden aus Holz
  • Decke aus Holz
  • Profil in silber
  • mit Bodenausgleichsschrauben

Suchbegriffe:
Ausstellungs-Vitrine, Foyer-Ausstattung, Glasvitrine, Schaukasten, Standvitrine, Vitrine, Präsentationsvitrine, Vitrinenschrank, Vitrinen-Schrank, Eingangsbereich-Ausstattung

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Vitrine
Vitrine Ausführung:
Standvitrine
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
1800 mm
Breite:
850 mm
Tiefe:
450 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
4
Böden- / Ebenentyp:
Glasboden
Türtyp:
Flügeltür
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
staubdicht:
nein
Sicherheitsglas:
ja
Material Wand:
Einscheibensicherheitsglas
Material Sockelboden:
Holz
Material Decke:
Holz
Farbe Profil:
silber
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
Gewicht:
83 kg
Weitere Suchbegriffe: Stand-Vitrine, Standvitrine, Staufachvitrine, glasvitrine kerkmann, ausstellungsvitrine, Ausstellungs-Vitrine, Foyer-Ausstattung, Schaukasten, Vitrine, Vitrinenschrank, Vitrinen-Schrank, Eingangsbereich-Ausstattung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,14*
€ 606,96*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,21*
€ 609,55*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,70*
€ 622,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 498,65*
€ 623,09*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 576,14*
€ 670,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,50*
€ 797,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,87*
€ 779,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,29*
€ 761,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,83*
€ 737,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,14*
€ 685,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
40376800
ab € 17,31*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
403769,1
ab € 176,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.