Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper,HxBxT 1005x637x800mm,f. DIN A1,Rahmen silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527277
527277
Artikel-Nr.:
     711-527277
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UAB325HNA1X1000
EAN/GTIN:
     8698473249648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Kundenstopper
  • Höhe x Breite x Tiefe 1005 x 637 x 800 mm
  • passend für DIN A1
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber
  • Ecken auf Gehrung
  • Frontscheibe aus Anti-Reflexfolie
  • Gestell aus Aluminium eloxiert in silber

Suchbegriffe:
Plakatrahmen, Info-Ständer, Plakatständer, Info-Schild, Info-Display, Verkaufsständer, Plakataufsteller, Foyer-Ausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Kundenstopper, Gehwegaufsteller, Messeständer, Straßenständer, Werbeständer, Werbeaufsteller, Klappständer, Plakathalter, Bockständer, Klappwerbeständer, Werbestopper, Straßenaufsteller, Gehwegreiter

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Kundenstopper
Höhe:
1005 mm
Breite:
637 mm
Tiefe:
800 mm
Format:
DIN A1
Nutzung:
beidseitig
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Farbe Rahmen:
silber
Rahmenform:
Ecken auf Gehrung
Fronttyp:
Anti-Reflexfolie
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
ja
Material Gestell:
Aluminium
Oberfläche Gestell:
eloxiert
Farbe Gestell:
silber
Gewicht:
10.35 kg
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a1, dreiecksäule, update displays kundenstopper, Plakatrahmen, Info-Ständer, Info-Schild, Info-Display, Verkaufsständer, Plakataufsteller, Foyer-Ausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Gehwegaufsteller, Messeständer, Straßenständer, Werbeständer, Werbeaufsteller, Klappständer, Plakathalter, Bockständer, Klappwerbeständer, Werbestopper, Straßenaufsteller, Gehwegreiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 82,52*
€ 104,94*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 79,01*
€ 106,72*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
update displays
UYTT0000A1X1000
ab € 14,85*
Zubehör
update displays
UYUP088100X5280
ab € 84,19*
Zubehör
update displays
UYTS3000A4X1000
ab € 18,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.