Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Prospektregal,HxBxT 1600x310x350mm,f. 4xDIN A4,Ablage(n) transparent,Gestell alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527345
527345
527345
Artikel-Nr.:
     711-527345
Herst.-Nr.:
     42635314
EAN/GTIN:
     4044917433861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Regal
Prospektregal
kerkmann prospektregale
prospekt regal
Mobiles Prospektregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 1600 x 310 x 350 mm
  • Passend für 4 x DIN A4
  • 4 Ablage(n) aus Acryl in transparent
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
  • mit 4 Lenkrollen

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Verkaufsständer, Präsentationsregal, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Regal, Info-Ständer, Informations-Regal, Zeitschriftenständer, Zeitungsständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Prospektständer

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Infoständer
Info-Ständertyp:
Mobiles Prospektregal
Höhe:
1600 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
350 mm
passend für (Kapazität):
4 x DIN A4
Ablagen:
4 Stück
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
ja
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
alusilber
Unterbau:
4 Lenkrollen
Material Ablage:
Acryl
Farbe Ablage:
transparent
Gewicht:
8.1 kg
Weitere Suchbegriffe: prospektregal 4 fächer, Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Verkaufsständer, Präsentationsregal, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Info-Ständer, Informations-Regal, Zeitschriftenständer, Zeitungsständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Prospektständer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,38*
€ 181,72*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,19*
€ 182,51*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,09*
€ 187,51*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 156,43282*
€ 194,03282*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 168,06*
€ 207,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,86*
€ 247,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,10*
€ 245,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,30*
€ 227,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,29*
€ 212,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,06*
€ 199,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6356
ab € 172,47*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
42635514
ab € 147,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.