Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rednerpult,HxBxT 720-1180x600x520mm,Platte Buche,Gestell silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
527364
527364
Artikel-Nr.:
     711-527364
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9304070
EAN/GTIN:
     4002390014397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
Rednerpult
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 - 1180 x 600 x 520 mm
  • 1 Manuskriptebene mit Abrollrand
  • Manuskriptebene um 10 ° geneigt
  • Platte aus Holz in Dekor Buche
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • sanftes Absenken durch Airpolstertechnik
  • 5 Rollen

Suchbegriffe:
Pult, Rednerpult, Stehpult, Mobiles Stehpult

Weitere Informationen:
Marke:
MAUL
Möbeltyp:
Pult
Pulttyp:
Rednerpult
Höhe:
720-1180 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
520 mm
Pult Ausstattung:
1 Manuskriptebene mit Abrollrand
Ablageflächen Anzahl:
1 Stück
Breite Platte:
600 mm
Tiefe Platte:
520 mm
neigbar:
ja
Neigungswinkel:
10 °
Material Platte:
Holz
Farbe Platte:
Buche
höhenverstellbar:
ja
Pult Funktion:
sanftes Absenken durch Airpolstertechnik
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
silber
fahrbar:
ja
Unterbau:
Rollen
Gewicht:
13.18 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,17*
€ 313,21*
3 Tage
12
€ 4,95*
ab € 269,48*
€ 313,49*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,64*
€ 314,21*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,62*
€ 316,47*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 341,48*
€ 391,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,05*
€ 465,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,84*
€ 455,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,23*
€ 420,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,80*
€ 416,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,48*
€ 406,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.