Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Tafel,HxB 970x1470mm,gebürstet,magnethaftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527374
527374
Artikel-Nr.:
     711-527374
Hersteller:
     Edelstahlprodukte Reinsch
Herst.-Nr.:
     BÄR-MA10M
EAN/GTIN:
     4260336540595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Edelstahl-Tafel
  • Höhe x Breite 970 x 1470 mm
  • Tafeloberfläche gebürstet
  • Oberfläche: magnethaftend
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Tafel, Wandtafel, Magnetboard, Edelstahltafel, Stahltafel, Magnettafel

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Edelstahl-Tafel
Höhe:
970 mm
Breite:
1470 mm
Material Tafel:
Edelstahl
Oberfläche Tafel:
gebürstet
Oberfläche Eigenschaft:
magnethaftend
Tafelwischer:
nein
Ablageleiste:
nein
Aufstellung/Montage:
Wand
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
drehbar:
nein
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, magnetboard, Tafel, Wandtafel, Edelstahltafel, Stahltafel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 187,61*
€ 236,76*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,36*
€ 280,14*
Frei Haus
ab € 227,59*
€ 284,90*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 234,08*
€ 293,17*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,17*
€ 348,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,82*
€ 343,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,83*
€ 288,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,07*
€ 284,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,08*
€ 278,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,94*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,86*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,39*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 12,84*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.