Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inforahmen,DIN A4,Hoch-/Querformat,weiß,Rückseite selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
527708
527708
527708
Artikel-Nr.:
     711-527708
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194882
EAN/GTIN:
     3377991948824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Inforahmen
  • DIN A4 im Hoch-/Querformat
  • Rahmen aus ABS in weiß
  • Zur Wandmontage
  • Rückseite selbstklebend

Suchbegriffe:
Sichttafel, Vorlagenhalter, Hängesichttafel, Klarsicht-Tasche, Einstecktasche

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Bürohelfer:
Kennzeichnung
Kennzeichnungstyp:
Inforahmen
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Format:
DIN A4
Ausrichtung:
Hoch-/Querformat
Befestigungsart:
Rückseite selbstklebend
inkl. Tafeln:
ja
Material Rahmen:
ABS
Farbe Rahmen:
weiß
Gewicht:
1.23 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
170
10
Frei Haus
ab € 6,763*
€ 9,033*
1
€ 8,00*
ab € 10,01*
€ 17,84*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 20,91*
€ 29,41*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,033*
€ 10,74927
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,703*
€ 10,35657
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,763*
€ 8,04797
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.