Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 711-528209 Herst.-Nr.: 212201 EAN/GTIN: 4003801733036 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rolltritt- Aus Kunststoff in schwarz
- Trittfläche Durchmesser 290 mm
- Höhe x Durchmesser 430 x 440 mm
- Sicherer Stand bei Belastung
- Unterteil mit Stoßschutz
- Unterbau mit 3 Federrollen
- Belastbar bis 150 kg
- Gewicht 3,2 kg
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie auf den Kunststoffkorpus
Suchbegriffe: Rolltritt, Elefantenfuss, Elefantentritt, Fusstritt, Steighilfe, Tritthilfe, Tritthocker, Universaltritt, Elefantenfuß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | WEDO | Steigtechnik: | Rolltritt | Material: | Kunststoff | Höhe: | 430 mm | Durchmesser: | 440 mm | Durchmesser Trittfläche: | 290 mm | belastbar bis: | 150 kg | Tritt Funktion: | Sicherer Stand bei Belastung | Tritt Ausstattung: | Unterteil mit Stoßschutz | fahrbar: | ja | Farbe: | schwarz | Form: | rund | klappbar: | nein | Unterbau: | 3 Federrollen | Zertifizierung: | GS // TÜV | Garantie spezial: | 10 Jahre // Kunststoffkorpus | Gewicht: | 3.2 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, wedo rollhocker schwarz, elefantenfuß, elefantenfuß wedo, Elefantenfuss, Elefantentritt, Fusstritt, Steighilfe, Tritthilfe, Universaltritt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (44) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 27,44* | € 36,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 27,58* | € 36,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 27,72* | € 36,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,59* | ab € 28,27* | € 36,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 711 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 41,43* | € 52,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 711 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 41,43* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 711 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 711 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|