Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock,Backen B 100mm,Spannweite 140mm,m. Spannbacken,Grauguss,RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
528898
528898
Artikel-Nr.:
     711-528898
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     L/JUNIOR 100
EAN/GTIN:
     4250157112071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Parallelschraubstock
  • Backenbreite 100 mm
  • Spannweite 140 mm
  • Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken
  • Paralleles Spannen durch Präzisions-Trapezgewinde und nachstellbare Führung, Querschlitten durch leichtgängigen, spielfreien Spindelbetrieb exakt verstellbar
  • Aus Grauguss in RAL6011 Resedagrün
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock, Schraubstock, Werkbank-Zubehör, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Werkzeug
Werkzeugtyp:
Parallelschraubstock
Backenbreite:
100 mm
Spannweite:
140 mm
Drehteller:
nein
Rohrspannbacken angeschmiedet:
ja
Material:
Grauguss
Farbe:
resedagrün // RAL6011
Werkzeug Funktion:
paralleles Spannen, Querschlitten exakt verstellbar
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
12.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel-schraubstock kiesel, parallel schraubstock, parallel-schraubstock backenbreite 100, Schraubstock, Werkbank-Zubehör, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 170,06*
€ 205,35*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 174,18*
€ 207,01*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,30*
€ 207,59*
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 176,80*
€ 209,50*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 240,97*
€ 274,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,57*
€ 326,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,88*
€ 324,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,12*
€ 304,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,79*
€ 296,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,97*
€ 286,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kiesel
DL/L/JR 100
ab € 184,57*
Zubehör
Kiesel
DL/L/JR 100-528904-0001
ab € 284,74*
Zubehör
Kiesel
DL/L/JR 100-528904-0002
ab € 282,82*
Zubehör
Kiesel
DL/L/JR 100-528904-0003
ab € 282,87*
Zubehör
Kiesel
DLK/PA 120
ab € 428,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.