Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane,LxB 8x10m,Stärke 170g/m²,Kunststoff,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
528919
528919
Artikel-Nr.:
     711-528919
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     3200 8 x 10
EAN/GTIN:
     4250157124975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Abdeckplane
  • Länge x Breite 8 x 10 m
  • Stärke 170 g/m²
  • Aus Kunststoff in blau
  • reißfest, strapazierfähig, wasserdicht, abwaschbar
  • mit verstärkten Kunststoffecken und Metallösen zur Befestigung
  • beständig gegen Staub, UV-Strahlung und Regen

Suchbegriffe:
Abdeckplane, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Abdeckplane
Material:
Kunststoff
Breite:
10 m
Länge:
8 m
Stärke:
170 g/m²
Beständigkeit:
gegen Staub, UV-Strahlung und Regen
Farbe:
blau
Abdeckplane Eigenschaft:
reißfest, strapazierfähig, wasserdicht, abwaschbar
Gewicht:
13.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Gewebeplane, abdeckplane 8 x 10 m, gewebeplane, kiesel gewebeplane, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,45*
€ 119,69*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,48*
€ 120,15*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 118,52*
€ 146,59*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,59*
€ 174,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,65*
€ 172,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.