Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialeinsatz,7 Fächer,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
529586
529586
Artikel-Nr.:
     711-529586
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     DIP800
EAN/GTIN:
     5020073734140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Bastelmaterialschale
Materialeinsatz
  • für Rollcontainer
  • mit 7 Fächern
  • In schwarz

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Aktenwagen, Beistellschrank, Beistellwagen, Büro-Möbel, Büro-Wagen, Druckertisch, Gerätetisch, Gerätewagen, Hängemappenwagen, Hängeregistraturschrank, Hängeregistraturwagen, Rollcontainer, Schrank für Büro, Schubladencontainer, Unterstellschrank, Aktencontainer, Büro-Einrichtung, Druckerstation, Hängeregisterschrank, Mappenboy, Design-Hängemappenwagen, Standcontainer, Hängeregistratur-Wagen, Hängeakten, Hängemappengestell, Hängeregisterwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Rollcontainer
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Materialeinsatz
Fächer Anzahl:
7 Stück
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Bastelschale, Materialschale, Beistell-Schrank, Beistellschrank, Beistellschrank mit Registraturauszug, Flügeltürenschrank Schublade, Flügeltürenschrankschublade, Hängeablagebox, Hängebox, Hängekorb, Hängemappen-Gestell, Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Materialschale Bürorollcontainer, Rollcontainer Stifteschale, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, beistellschrank bisley, beistell schrank, hängebox acryl, Aktenwagen, Beistellwagen, Büro-Möbel, Büro-Wagen, Druckertisch, Gerätetisch, Gerätewagen, Hängemappenwagen, Hängeregistraturschrank, Hängeregistraturwagen, Rollcontainer, Schrank für Büro, Schubladencontainer, Unterstellschrank, Aktencontainer, Büro-Einrichtung, Druckerstation, Hängeregisterschrank, Mappenboy, Design-Hängemappenwagen, Standcontainer, Hängeregistratur-Wagen, Hängeakten, Hängemappengestell, Hängeregisterwagen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
22
1
€ 15,00*
ab € 12,93*
€ 17,85*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 13,59*
€ 18,76*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 16,00*
€ 21,72*
Lager 711
10
1
Frei Haus
ab € 15,99*
€ 21,80*
10 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 15,93*
€ 23,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.