Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportboden,f. Hallenbüro m. 4 Wänden,LxT 3100x5100mm,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
529604
529604
Artikel-Nr.:
     711-529604
Hersteller:
     MDS Raumsysteme
Herst.-Nr.:
     190040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Container Transportboden
Mehrzweckhaus Transportboden
Transportboden (Hallenbüro)
Transportboden Container
Transportboden
  • für Hallenbüro mit 4 Wänden
  • Länge x Tiefe 3100 x 5100 mm
  • Bauhöhe 100 mm
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Halle, Kabine, Container, Lagerbüro, Lagerraum, Lagerhalle, Kleinhalle, Hallenbüro, Raumsystem, Fertigraum, Mobiler Raum, Meisterbüro, Hallenanlage, Raumcontainer, Betriebsbüro, Lagercontainer, Universal-Raum, Materialcontainer, Systemhallenbüro, Modulare Raumsystem, Gerätehaus, Mehrzweckraum, Pförtnerhaus, Wand, Universal Raum, System Hallenbüro

Weitere Informationen:
Marke:
MDS Raumsysteme
Containertyp:
Zubehör
Fußbodentyp:
Transportboden
für Containertyp:
Hallenbüro
Wände Anzahl:
4 Stück
Länge:
3100 mm
Tiefe:
5100 mm
Höhe:
100 mm
Aufpreis:
Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: container transportboden, Halle, Kabine, Container, Lagerbüro, Lagerraum, Lagerhalle, Kleinhalle, Hallenbüro, Raumsystem, Fertigraum, Mobiler Raum, Meisterbüro, Hallenanlage, Raumcontainer, Betriebsbüro, Lagercontainer, Universal-Raum, Materialcontainer, Systemhallenbüro, Modulare Raumsystem, Gerätehaus, Mehrzweckraum, Pförtnerhaus, Wand, Universal Raum, System Hallenbüro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.207,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.480,47*
€ 2.951,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.455,00*
€ 2.921,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.334,12*
€ 2.777,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.266,38*
€ 2.696,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.207,09*
€ 2.626,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.