Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel,f. innen,HxB 390x375mm,nachgebend,Stahl,gelb/schwarz,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530083
530083
530083
Artikel-Nr.:
     711-530083
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     196.21.558
EAN/GTIN:
     4055381456171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
moravia gmbh rammschutz-bügel
rammschutz bügel
Rammschutzbügel
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Breite 390 x 375 mm
  • Rohrdurchmesser 76 mm
  • Wandstärke 3 mm
  • nachgebend durch innenliegendes PU-Federelement
  • Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb/schwarz
  • zum Aufdübeln

Suchbegriffe:
Rammschutz-Bügel, Anfahrschutz, Rammschutz, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Prallschutz

Weitere Informationen:
Marke:
BLACK BULL
Serie:
SWING
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Rammschutzbügel
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
390 mm
Breite:
375 mm
Durchmesser Rohr:
76 mm
Wandstärke:
3 mm
Rohrform:
rund
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Rammschutz Funktion:
nachgebend durch innenliegendes PU-Federelement
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb/schwarz
Gewicht:
10.6 kg
Weitere Suchbegriffe: rammschutz-bügel innenbereich, Anfahrschutz, Rammschutz, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Prallschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,97*
€ 150,94*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,35*
€ 168,10*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 142,39*
€ 173,94*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 149,75*
€ 182,47*
€ 4,95*
ab € 211,93*
€ 257,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,94*
€ 206,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,54*
€ 202,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,39*
€ 169,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.