Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel,f. innen,HxB 390x1000mm,nachgebend,Stahl,gelb/schwarz,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530085
530085
530085
Artikel-Nr.:
     711-530085
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     196.20.479
EAN/GTIN:
     4055381443621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
moravia gmbh rammschutz-bügel
rammschutz bügel
Rammschutzbügel
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Breite 390 x 1000 mm
  • Rohrdurchmesser 76 mm
  • Wandstärke 3 mm
  • nachgebend durch innenliegendes PU-Federelement
  • Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb/schwarz
  • zum Aufdübeln

Suchbegriffe:
Rammschutz-Bügel, Anfahrschutz, Rammschutz, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Prallschutz

Weitere Informationen:
Marke:
BLACK BULL
Serie:
SWING
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Rammschutzbügel
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
390 mm
Breite:
1000 mm
Durchmesser Rohr:
76 mm
Wandstärke:
3 mm
Rohrform:
rund
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Rammschutz Funktion:
nachgebend durch innenliegendes PU-Federelement
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb/schwarz
Gewicht:
12.5 kg
Weitere Suchbegriffe: rammschutz-bügel innenbereich, Anfahrschutz, Rammschutz, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Prallschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,76*
€ 170,82*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,04*
€ 171,43*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,48*
€ 189,71*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 164,34*
€ 198,62*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 163,18*
€ 210,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,62*
€ 236,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,34*
€ 236,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,64*
€ 226,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,56*
€ 202,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,30*
Zubehör
Moravia
109.20.858
ab € 81,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.