Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal,Regalfeld,HxBxT 1900x820x325mm,Fachlast 60kg,5xStahlboden,einseitig,Korpus weiß,Ebenen weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530404
530404
530404
Artikel-Nr.:
     711-530404
Herst.-Nr.:
     50972610
EAN/GTIN:
     4044917421394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Selbstbau-Regalsystem
  • Bauteil Regalfeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 1900 x 820 x 325 mm
  • Feldlast 350 kg / Fachlast 60 kg
  • Fachbreite 800 mm
  • Aktenordner und anderes Arbeitsmaterial werden auf 5 Ebene(n) mit Stahlboden übersichtlich organisiert und sind immer schnell im Zugriff
  • Nutzung einseitig
  • Rückwand geschlossen
  • Konstruktion aus Holz und Stahl
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • Seitenwangen mit Höhennivellierfüßen zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Büroregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Bauteil
Material:
Holz, Stahl
Höhe:
1900 mm
Breite:
820 mm
Tiefe:
325 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Farbe Korpus:
weiß
Farbe Boden:
weiß
Fachbreite:
800 mm
Fachlast:
60 kg
Rückwand Konstruktion:
geschlossen
Regal Ausstattung:
Böden
Ordnerhöhen:
5 Stück
Feldlast:
350 kg
Nutzung:
einseitig
Unterbau:
Höhennivellierfüße
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Farbe Ausführung:
weiß
Modul:
Regalfeld
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Standregal, aktenregal holz, standregal, kerkmann aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 209,96*
€ 258,06*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 216,14*
€ 266,37*
€ 4,95*
ab € 230,46*
€ 282,90*
357 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 242,79*
€ 313,90*
Frei Haus
ab € 279,55*
€ 339,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,37*
€ 316,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,73*
€ 312,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,96*
€ 295,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,72*
€ 292,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,14*
€ 257,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9915
ab € 52,84*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9728
ab € 394,39*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9727
ab € 220,60*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9897
ab € 84,79*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9898
ab € 132,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.