Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal,Eckregal,Fachlast 60kg,5xStahlboden,einseitig,Korpus weiß,Ebenen weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530411
530411
530411
Artikel-Nr.:
     711-530411
Herst.-Nr.:
     50970810
EAN/GTIN:
     4044917421325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Selbstbau-Regalsystem
  • Bauteil Eckregal
  • Stecksystem
  • Feldlast 350 kg / Fachlast 60 kg
  • Fachbreite 600 mm
  • Aktenordner und anderes Arbeitsmaterial werden auf 5 Ebene(n) mit Stahlboden übersichtlich organisiert und sind immer schnell im Zugriff
  • Nutzung einseitig
  • Rückwand offen
  • Konstruktion aus Holz und Stahl
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • Seitenwangen mit Höhennivellierfüßen zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Büroregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Bauteil
Material:
Holz, Stahl
Höhe:
1900 mm
Breite:
620 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Farbe Korpus:
weiß
Farbe Boden:
weiß
Fachbreite:
600 mm
Fachlast:
60 kg
Rückwand:
offen
Regal Ausstattung:
Böden
Ordnerhöhen:
5 Stück
Feldlast:
350 kg
Nutzung:
einseitig
Unterbau:
Höhennivellierfüße
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Farbe Ausführung:
weiß
Modul:
Eckregal
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
20.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Eck-Regal, Eckregal, aktenregal holz, aktenregal, kerkmann aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 261,57*
€ 319,86*
€ 4,95*
ab € 294,56*
€ 349,75*
362 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 297,31*
€ 372,82*
Frei Haus
ab € 357,54*
€ 419,06*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 406,72*
€ 473,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,83*
€ 563,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,55*
€ 563,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,93*
€ 547,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,02*
€ 531,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,72*
€ 484,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9707
ab € 158,54*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9706
ab € 141,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.