Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassklemme,Tragl. 360kg,f. Metallfässer (liegend),Stahl,RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530435
530435
Artikel-Nr.:
     711-530435
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LG, lackiert
EAN/GTIN:
     4052462016323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Fassklemme
  • Traglast 360 kg
  • für Metallfässer (liegend)
  • 1 x 200-Liter-Fass
  • zur Aufnahme mit Kran
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange

Suchbegriffe:
Fassgreifer, Fasshandling, Fasshebeklemme, Fassheber, Hebezeug, Fassklemme, Fasskralle, Fasskran, Hebezange

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Lastaufnahme
Last-Handling:
Fass-Handling
Fasshandling-Typ:
Fassklemme
Traglast:
360 kg
Kapazität Fässer (max.):
1 x 200-Liter-Fass
Aufnahme:
mit Kran
für Fassart:
Metallfässer
Fassaufnahme:
liegend
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange // RAL2000
Farbe Ausführung:
gelborange // RAL2000
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, Scherengreifer, scherengreifer, Fasshandling, Fasshebeklemme, Fassheber, Hebezeug, Fassklemme, Fasskralle, Fasskran, Hebezange
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,49*
€ 226,13*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,33*
€ 226,35*
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 193,008*
€ 230,048*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,35*
€ 245,38*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 264,80*
€ 310,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,33*
€ 369,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,95*
€ 361,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,65*
€ 338,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,54*
€ 331,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,80*
€ 315,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.