Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleiter,2x3 Stufe(n),Podest H 650mm,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
530725
530725
530725
530725
530725
530725
530725
Artikel-Nr.:
     711-530725
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     126030
EAN/GTIN:
     4009199126030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stehleiter
  • 2 x 3 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Stufentiefe 125 mm
  • Podest Höhe 650 mm
  • Sichere Anwendung durch Multifunktionsklappsperre als Spreizsicherung
  • Rutschhemmende Fußkappen am Holmende
  • Aus Aluminium
  • Gewicht 4,7 kg
  • gemäß EN 14183
  • TÜV geprüft
  • 8 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Klapptritt, Leiter, Stehleiter, Stufenleiter, Tritt, Stufenstehleiter, Universalleiter, Doppelstufenleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Steigtechnik:
Stehleiter
Material:
Aluminium
Höhe Podest:
650 mm
Nutzung:
beidseitig
Stufen Anzahl:
2 x 3
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
Tiefe Stufen:
125 mm
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Treppengängig:
nein
Sicherheitsbügel:
nein
Sicherheitsausstattung Leiter:
Multifunktionsklappsperre als Spreizsicherung
Spreizsicherung:
ja
Ablageschale:
nein
Unterbau:
Rutschhemmende Fußkappen
Garantie:
8 Jahre
Norm:
EN 14183
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Gewicht:
4.7 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,21*
€ 168,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 134,88*
€ 172,55*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 139,19*
€ 173,38*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 139,78*
€ 174,22*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 141,00*
€ 175,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,27*
€ 208,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,32*
€ 205,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,71*
€ 194,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,83*
€ 186,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,00*
€ 167,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.