Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichte Büro-Stufenleiter,einseitig,8 Stufe(n),Podest H 1,7m,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
530749
530749
530749
530749
530749
Artikel-Nr.:
     711-530749
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     126269
EAN/GTIN:
     4009199126269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Leichte Büro-Stufenleiter
  • Aufstieg einseitig
  • 8 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Podesthöhe 1,7 m, Breite x Tiefe 250 x 250 mm
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,75 m
  • Holmlänge 2,5 m
  • Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel
  • mit praktischer Ablageschale, Werkzeugaussparung und Eimerhaken
  • Rutschhemmende Fußkappen am Holmende
  • platzsparend zusammenklappbar
  • aus Aluminium
  • Gewicht 7,2 kg
  • Gemäß DIN EN 131
  • Qualitätssicherung TÜV geprüft
  • 8 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Alu-Leiter, Leiter, Stehleiter, Stufenleiter, Büro-Leiter, Alu-Stehleiter, Stufenstehleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Leichte Büro-Stufenleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Länge Holm:
2.5 m
Arbeitshöhe:
3.75 m
Höhe Podest:
1.7 m
Breite Podest:
250 mm
Tiefe Podest:
250 mm
Stufen Anzahl:
8
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
klappbar:
ja
Klappfunktion:
platzsparend zusammenklappbar
fahrbar:
nein
Sicherheitsausstattung Leiter:
Sicherheitsbügel
Leiter Ausstattung:
Ablageschale, Werkzeugaussparung und Eimerhaken
Sicherheitsbügel:
ja
Spreizsicherung:
nein
Unterbau:
Rutschhemmende Fußkappen
Leiter Ausführung:
einteilig
Ablageschale:
ja
Treppengängig:
nein
Garantie:
8 Jahre
Norm:
DIN EN 131
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Gewicht:
7.2 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 95,36*
€ 120,67*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 96,25*
€ 121,74*
22 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 93,56*
€ 121,847*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 98,06*
€ 123,95*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,08*
€ 134,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.