Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertschutzschrank,S2,HxBxT 817x1252x570mm,1 Ebene(n),Farbe RAL7024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531139-0001
531139-0001
531139-0001
531139-0001
Artikel-Nr.:
     711-531139-0001
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     014420-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Brandschutzschrank
Format Tresorbau Wertschutzschrank
  • Sicherheitsstufe: S2
  • LFS 30
  • Höhe x Breite x Tiefe 817 x 1252 x 570 mm
  • 1 Ebene(n)
  • für 28 Ordner
  • verschließbar mit Doppelbartschloss
  • Verriegelung 3-seitig
  • Schließbolzen Ø 20 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit Lackierung
  • Front mit Lackierung
  • Versicherungsschutz: gewerblich bis 2.500 €/Privat bis 20.000 €
  • vorbereitet für Bodenverankerung
  • Gewicht 305 kg

Varianten:

  • 531139-0001 Farbe graphitgrau RAL 7024
  • 531139-0002 Farbe lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Aktenschrank, feuergeschützt, Büro-Schrank, feuergeschützter Schrank, Schrank, Schrank für Büro, Schrank, feuergeschützt, Sicherheits-Schrank, Wertschutzschrank, Feuerschutzschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Format Tresorbau
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Tresor
Höhe:
817 mm
Breite:
1252 mm
Tiefe:
570 mm
Volumen:
335 l
Sicherheitsstufe:
S2
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Ordnerkapazität:
28 Stück
Verankerung:
Bodenverankerung
Verriegelung:
3-seitig
Brandschutz:
LFS 30
versicherbar:
ja
Versicherungsschutz:
gewerblich bis 2.500 €/Privat bis 20.000 €
Einbruchschutz:
ja
Innenhöhe:
724 mm
Breite innen:
1156 mm
Innentiefe:
425 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Doppelbartschloss
Schließfach:
nein
Durchmesser Schließbolzen:
20 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
Gewicht:
305 kg
Farbe:
graphitgrau RAL 7024
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.526,91*
€ 1.712,73*
Lager 711
15 Tage
17
Frei Haus
ab € 1.529,46*
€ 1.712,74*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.712,74*
€ 2.038,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.691,54*
€ 2.012,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.619,31*
€ 1.926,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.574,52*
€ 1.873,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.529,46*
€ 1.820,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format Tresorbau
900001-00500
ab € 191,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.