Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller,HxBxT 62x147x54mm,Schild Acrylglas,Rahmen Alu,Ständer Alu


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
531396
531396
Artikel-Nr.:
     711-531396
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     NA5050
EAN/GTIN:
     4044589254399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
Tischaufsteller
  • Höhe x Breite x Tiefe 62 x 147 x 54 mm
  • Schild aus Acrylglas
  • Rahmen aus Aluminium
  • Ständer aus Aluminium

Suchbegriffe:
Namensschild, Personen-Leitsystem, Hinweisschild, Tischschild, Info-Tafel, Info-Schild

Weitere Informationen:
Serie:
NewAge
Informationsausstattung:
Infoschild
Schildtyp:
Tischaufsteller
Höhe:
62 mm
Breite:
147 mm
Tiefe:
54 mm
Material Schild:
Acrylglas
Material Rahmen:
Aluminium
Material Ständer:
Aluminium
Gewicht:
0.248 kg
Weitere Suchbegriffe: Tisch-Namensschild, Tischnamensschild, tischnamensschild, Namensschild, Personen-Leitsystem, Hinweisschild, Info-Tafel, Info-Schild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 33,20*
€ 44,55*
€ 4,95*
ab € 33,29*
€ 44,55*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 40,02*
€ 53,35*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 44,47*
€ 60,95*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 53,35*
€ 63,49
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 52,75*
€ 62,77
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 50,93*
€ 60,61
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 49,83*
€ 59,30
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 48,69*
€ 57,94
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 40,02*
€ 47,62
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 40,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.