Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Sackkarre,Tragl. 200kg,Vollgummi-Bereifung,Schaufel BxT 480x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531493
531493
531493
Artikel-Nr.:
     711-531493
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ap-710.206
EAN/GTIN:
     4035694007475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Alu-Sackkarre
  • Traglast 200 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 480 x 300 mm
  • Höhe x Breite 1100 x 690 mm
  • Konstruktion aus Aluminium, verschweißt
  • Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 260 mm
  • Naben mit Kugellager
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Karre, Sackkarre, Alu-Karre, Alu-Sackkarre, Aluminiumkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stapelkarre, Standard-Karre, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Transportrodel, Standard Karre, Rodel, Sackkarre aus Alu, Sackkarre aus Aluminium

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Sackkarre
Traglast:
200 kg
Schaufelbreite:
480 mm
Schaufeltiefe:
300 mm
Material:
Aluminium
Material Verarbeitung:
verschweißt
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Vollgummi
Radlager:
Kugellager
Durchmesser Rad:
260 mm
Material Felge:
Kunststoff
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1100 mm
Breite:
690 mm
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, cordes stahlrohrkarre, kistenkarre, Karre, Alu-Karre, Alu-Sackkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Standard-Karre, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Transportrodel, Standard Karre, Rodel, Sackkarre aus Alu, Sackkarre aus Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 160,78*
€ 193,92*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,92*
€ 193,94*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 158,20*
€ 195,17*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,47*
€ 205,04*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 199,54*
€ 236,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,60*
€ 281,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,32*
€ 280,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,04*
€ 266,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,13*
€ 257,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,54*
€ 237,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 6,075*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.