| |
|
| Artikel-Nr.: 711-531576 Herst.-Nr.: N-13TN2412-L EAN/GTIN: 4038933420530 |
| | |
|
| | |
| Besprechungstisch- Höhe x Breite x Tiefe 720 x 2400 x 1200 mm
- Form rechteckig
- Tellerfußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium/RAL9005 Tiefschwarz
- Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor lichtgrau
- Plattenstärke 25 mm
- Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
- Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz
Suchbegriffe: Besprechungsgruppe, Besprechungstisch, Konferenztisch, Tisch, Büro-Einrichtung Weitere Informationen: | | Marke: | Gera | Serie: | Basis | Möbeltyp: | Tisch | Tischtyp: | Besprechungstisch | Höhe: | 720 mm | Breite: | 2400 mm | Tiefe: | 1200 mm | Stärke Platte: | 25 mm | Gestellform: | Tellerfußgestell | Plattenform: | rechteckig | höhenverstellbar: | nein | Material Platte: | Holz | Oberfläche Platte: | melaminharzbeschichtet | Farbe Platte: | lichtgrau | Plattenkante: | ABS-Umleimer | Material Gestell: | Stahl | Oberfläche Gestell: | pulverbeschichtet | Farbe Gestell: | weißaluminium/tiefschwarz // RAL9006/RAL9005 | Material Traversen: | Stahl | Oberfläche Traversen: | pulverbeschichtet | Farbe Traversen: | tiefschwarz // RAL9005 | klappbar: | nein | stapelbar: | nein | Gewicht: | 70 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Besprechungsgruppe, Tisch, Büro-Einrichtung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 597,27* | € 695,39* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 608,34* | € 709,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 837,50* | € 959,63* | | | | Lager 711 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.022,14* | € 1.175,63* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.341,01* | € 1.534,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|