Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besprechungstisch,HxBxT 720x2400x1200mm,rechteckig,Tellerfuß RAL9006/RAL9005,Platte Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531577
531577
531577
531577
Artikel-Nr.:
     711-531577
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-13TN2412-A
EAN/GTIN:
     4038933420509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch ahorn
besprechungstisch
Besprechungstisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 2400 x 1200 mm
  • Form rechteckig
  • Tellerfußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium/RAL9005 Tiefschwarz
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Ahorn
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz

Suchbegriffe:
Besprechungsgruppe, Besprechungstisch, Konferenztisch, Tisch, Büro-Einrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Besprechungstisch
Höhe:
720 mm
Breite:
2400 mm
Tiefe:
1200 mm
Gestellform:
Tellerfußgestell
Plattenform:
rechteckig
höhenverstellbar:
nein
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Ahorn
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weißaluminium/tiefschwarz // RAL9006/RAL9005
Material Traversen:
Stahl
Oberfläche Traversen:
pulverbeschichtet
Farbe Traversen:
tiefschwarz // RAL9005
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Gewicht:
70 kg
Weitere Suchbegriffe: geramöbel besprechungstisch, Besprechungsgruppe, Tisch, Büro-Einrichtung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,27*
€ 691,62*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 605,29*
€ 705,52*
Frei Haus
ab € 836,42*
€ 954,35*
Lager 711
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.027,08*
€ 1.169,15*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.334,89*
€ 1.526,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.169,15*
€ 1.391,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.168,19*
€ 1.390,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.120,54*
€ 1.333,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.081,85*
€ 1.287,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.027,08*
€ 1.222,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.