Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besprechungstisch,HxBxT 720x2400x1200mm,rechteckig,Tellerfuß RAL9006/RAL9005,Platte Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531578
531578
531578
531578
Artikel-Nr.:
     711-531578
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-13TN2412-B
EAN/GTIN:
     4038933420516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch buche
besprechungstisch
Besprechungstisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 2400 x 1200 mm
  • Form rechteckig
  • Tellerfußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium/RAL9005 Tiefschwarz
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Buche
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz

Suchbegriffe:
Besprechungsgruppe, Besprechungstisch, Konferenztisch, Tisch, Büro-Einrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Besprechungstisch
Höhe:
720 mm
Breite:
2400 mm
Tiefe:
1200 mm
Gestellform:
Tellerfußgestell
Plattenform:
rechteckig
höhenverstellbar:
nein
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Buche
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weißaluminium/tiefschwarz // RAL9006/RAL9005
Material Traversen:
Stahl
Oberfläche Traversen:
pulverbeschichtet
Farbe Traversen:
tiefschwarz // RAL9005
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Gewicht:
70 kg
Weitere Suchbegriffe: geramöbel besprechungstisch, Besprechungsgruppe, Tisch, Büro-Einrichtung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 594,86*
€ 689,37*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,61*
€ 703,21*
Frei Haus
ab € 833,83*
€ 951,18*
Lager 711
18 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.029,08*
€ 1.165,27*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.336,84*
€ 1.521,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,27*
€ 1.386,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.163,83*
€ 1.384,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.113,19*
€ 1.324,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.076,18*
€ 1.280,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.029,08*
€ 1.224,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.