Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtblende,f. elektr. höhenver. Schreibtisch,HxB 320x1600mm,Stahl,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531611
531611
531611
531611
Artikel-Nr.:
     711-531611
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-593603-SI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blende Schreibtisch
Rückseitenblende Schreibtisch
Schreibtisch-Rückwand
Schreibtischblende
Sichtblende
  • Geeignet für Schreibtisch mit elektrischer Höhenverstellung
  • Höhe x Breite 320 x 1600 mm
  • Aus Stahl in silber

Suchbegriffe:
Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Schreibtisch, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Schreibtischblende

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Schreibtisch mit elektrischer Höhenverstellung
Höhe:
320 mm
Breite:
1600 mm
Material:
Stahl
Farbe:
silber
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischsichtblende, rückseitenblende schreibtisch silber, blende schreibtisch, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Schreibtisch, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,31*
€ 215,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,64*
€ 213,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,02*
€ 203,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,39*
€ 198,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,15*
€ 172,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.