Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtblende,f. elektr. höhenver. Schreibtisch,HxB 320x1800mm,Stahl,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531612
531612
531612
531612
Artikel-Nr.:
     711-531612
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-593604-SI
EAN/GTIN:
     4038933479026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blende Schreibtisch
Rückseitenblende Schreibtisch
Schreibtisch-Rückwand
Schreibtischblende
Sichtblende
  • Geeignet für Schreibtisch mit elektrischer Höhenverstellung
  • Höhe x Breite 320 x 1800 mm
  • Aus Stahl in silber

Suchbegriffe:
Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Schreibtisch, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Schreibtischblende

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Schreibtisch mit elektrischer Höhenverstellung
Höhe:
320 mm
Breite:
1800 mm
Material:
Stahl
Farbe:
silber
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischsichtblende, rückseitenblende schreibtisch silber, blende schreibtisch, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Schreibtisch, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 168,55*
€ 210,24*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 169,55*
€ 210,70*
Frei Haus
ab € 203,67*
€ 253,05*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,70*
€ 250,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,06*
€ 248,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,67*
€ 237,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,77*
€ 229,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,55*
€ 201,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.