Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenroller,Tragl. 250kg,Ladefl. LxB 600x400mm,Plattform offen,natur,4 Lenkrollen,Gummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
532090
532090
Artikel-Nr.:
     711-532090
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     55621
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Kastenroller
  • Traglast 250 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm
  • Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
  • Plattform offen
  • Gestell in natur
  • ABSkonstruktion
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 100 mm
  • Mit Gummi-Bereifung
  • Naben mit Gleitlager

Suchbegriffe:
Euro-Kastenroller, Fahrgestelle für Kasten, Kastenroller, Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Kastenroller
Traglast:
250 kg
Euronorm:
ja
Ladeflächenlänge:
600 mm
Ladeflächenbreite:
400 mm
Plattform Konstruktion:
offen
Material:
ABS
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Gummi
Radlager:
Gleitlager
Durchmesser Rad:
100 mm
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Farbe:
natur
Gewicht:
3.5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 39,72*
€ 53,68*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 45,84*
€ 61,18*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.