Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-532716 Herst.-Nr.: 111-0293 EAN/GTIN: 8717496330574 |
| | |
|
| | |
| Geldscheinprüfer- in schwarz
- zur Prüfung von Banknoten, Kreditkarten und Ausweisen
- für alle Währungen
- mit Netzteil AC 220V-240V
- Höhe x Länge x Breite 105 x 270 x 125 mm
Suchbegriffe: UV-Geldscheinprüfer, Echtheitsprüfung, Prüfgerät, Geldschein, Geldscheinprüfer, UV-Geldprüfer, UV-Prüfgerät, Banknote, Geldscheinprüfgerät, UV-Lampe, Falschgeldkontrolle, UV Prüfgerät, UV Lampe, UV Geldscheinprüfer, UV Geldprüfer, Falschgelderkennung Weitere Informationen: | | Marke: | Safescan | Bürohelfer: | Geldscheinprüfer | Geldscheinprüfertyp: | UV | zur Prüfung von: | Banknoten, Kreditkarten, Ausweise | Währung: | alle Währungen | Erkennungsmethode: | UV | Transportabel: | nein | Spannungsversorgung: | Netzteil AC 220V-240V | Höhe: | 105 mm | Länge: | 270 mm | Breite: | 125 mm | Akkubetrieb: | nein | Wertzählung: | nein | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0.54 kg | WEE-Registrierungsnummer: | DE19113529 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, falschgelddetektor, UV-Geldscheinprüfer, Echtheitsprüfung, Prüfgerät, Geldschein, UV-Geldprüfer, Banknote, UV-Lampe, Falschgeldkontrolle, UV Prüfgerät, UV Lampe, UV Geldscheinprüfer, UV Geldprüfer, Falschgelderkennung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 16,59* | € 23,05* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 18,03* | € 25,17* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 18,70* | € 25,23* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 19,04* | € 25,65* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,28* | € 42,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|