Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbare Plattformleiter,Podest HxBxT 1000x600x630mm,4 Stufen m. Kunststoffeinsatz,Alu,klappbar,Rolltraverse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
550216
550216
550216
550216
550216
550216
550216
550216
550216
Artikel-Nr.:
     711-550216
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41201
EAN/GTIN:
     4003866412013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Rollbare Plattformleiter
  • Podest Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 600 x 630 mm
  • Aufstieg einseitig
  • 4 Stufen mit Kunststoffeinsätzen (inkl. Podest)
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3 m
  • Ausladung 1,25 m
  • Höhe x Breite 2000 x 1090 mm
  • aus Aluminium
  • Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
  • platzsparend zusammenklappbar
  • Ausstattung: Stützteil mit Fahrbalken
  • Sichere Anwendung durch Handlauf, Quertraverse, Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
  • Handlauf beidseitig
  • Gewicht 42 kg
  • gemäß DIN EN 131-7
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Alu-Leiter, Podestleiter, Plattformleiter, Montage-Leiter, BG BAU, BG BAU Förderung

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Serie:
ZAP
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Rollbare Plattformleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
1000 mm
Breite Podest:
600 mm
Tiefe Podest:
630 mm
Arbeitshöhe:
3 m
Ausladung:
1.25 m
Stufen Anzahl:
4
Stufen-/Sprossentyp:
Stufen mit Kunststoffeinsätzen
Höhe:
2000 mm
Breite:
1090 mm
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Treppengängig:
nein
klappbar:
ja
Klappfunktion:
platzsparend zusammenklappbar
fahrbar:
ja
Leiter Ausstattung:
Stützteil mit Fahrbalken
Sicherheitsausstattung Leiter:
Handlauf, Quertraverse, Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
Spreizsicherung:
ja
Sicherheitsbügel:
ja
Handlauf:
beidseitig
Ablageschale:
nein
Norm:
DIN EN 131-7
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
42 kg
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, Leiterquertraverse, Quertraverse Leitern, plattformleiter zarges, plattformleiter, plattformleiter 4 stufen, Leiter, Alu-Leiter, Montage-Leiter, BG BAU, BG BAU Förderung
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.088,83*
€ 1.209,06*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.103,97*
€ 1.217,41*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.130,99*
€ 1.246,38*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.168,14*
€ 1.298,80*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 1.426,10*
€ 1.568,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.568,10*
€ 1.866,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.557,39*
€ 1.853,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.500,29*
€ 1.785,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.462,90*
€ 1.740,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.426,10*
€ 1.697,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.