Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbare Plattformleiter,Podest HxBxT 1300x600x630mm,5 Stufen m. Kunststoffeinsatz,Alu,klappbar,Rolltraverse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
550227
550227
550227
550227
550227
550227
550227
550227
550227
Artikel-Nr.:
     711-550227
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41202
EAN/GTIN:
     4003866412020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Plattformleiter
Rollbare Plattformleiter
  • Podest Höhe x Breite x Tiefe 1300 x 600 x 630 mm
  • Aufstieg einseitig
  • 5 Stufen mit Kunststoffeinsätzen (inkl. Podest)
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,3 m
  • Ausladung 1,3 m
  • Höhe x Breite 2300 x 1090 mm
  • aus Aluminium
  • Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
  • platzsparend zusammenklappbar
  • Ausstattung: Stützteil mit Fahrbalken
  • Sichere Anwendung durch Handlauf, Quertraverse, Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
  • Handlauf beidseitig
  • Gewicht 43 kg
  • gemäß DIN EN 131-7
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Alu-Leiter, Podestleiter, Plattformleiter, Montage-Leiter, BG BAU, BG BAU Förderung

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Serie:
ZAP
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Rollbare Plattformleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
1300 mm
Breite Podest:
600 mm
Tiefe Podest:
630 mm
Arbeitshöhe:
3.3 m
Ausladung:
1.3 m
Stufen Anzahl:
5
Stufen-/Sprossentyp:
Stufen mit Kunststoffeinsätzen
Höhe:
2300 mm
Breite:
1090 mm
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Treppengängig:
nein
klappbar:
ja
Klappfunktion:
platzsparend zusammenklappbar
fahrbar:
ja
Leiter Ausstattung:
Stützteil mit Fahrbalken
Sicherheitsausstattung Leiter:
Handlauf, Quertraverse, Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
Spreizsicherung:
ja
Sicherheitsbügel:
ja
Handlauf:
beidseitig
Ablageschale:
nein
Norm:
DIN EN 131-7
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
43 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.139,94*
€ 1.256,10*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.145,38*
€ 1.260,16*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.177,29*
€ 1.296,37*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.222,17*
€ 1.345,54*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 1.482,17*
€ 1.619,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.619,45*
€ 1.927,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.604,29*
€ 1.909,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.549,42*
€ 1.843,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.515,07*
€ 1.802,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.482,17*
€ 1.763,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.