Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbare Plattformleiter,Podest HxBxT 1800x600x630mm,7 Stufen m. Kunststoffeinsatz,Alu,klappbar,Rolltraverse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
550249
550249
550249
550249
550249
550249
550249
550249
550249
Artikel-Nr.:
     711-550249
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41204
EAN/GTIN:
     4003866412044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Plattformleiter
Rollbare Plattformleiter
  • Podest Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 600 x 630 mm
  • Aufstieg einseitig
  • 7 Stufen mit Kunststoffeinsätzen (inkl. Podest)
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,8 m
  • Ausladung 1,8 m
  • Höhe x Breite 2800 x 1290 mm
  • aus Aluminium
  • Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
  • platzsparend zusammenklappbar
  • Ausstattung: Stützteil mit Fahrbalken
  • Sichere Anwendung durch Handlauf, Quertraverse, Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
  • Handlauf beidseitig
  • Gewicht 50,6 kg
  • gemäß DIN EN 131-7
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Alu-Leiter, Podestleiter, Plattformleiter, Montage-Leiter, BG BAU, BG BAU Förderung

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Serie:
ZAP
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Rollbare Plattformleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
1800 mm
Breite Podest:
600 mm
Tiefe Podest:
630 mm
Arbeitshöhe:
3.8 m
Ausladung:
1.8 m
Stufen Anzahl:
7
Stufen-/Sprossentyp:
Stufen mit Kunststoffeinsätzen
Höhe:
2800 mm
Breite:
1290 mm
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Treppengängig:
nein
klappbar:
ja
Klappfunktion:
platzsparend zusammenklappbar
fahrbar:
ja
Leiter Ausstattung:
Stützteil mit Fahrbalken
Sicherheitsausstattung Leiter:
Handlauf, Quertraverse, Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
Spreizsicherung:
ja
Sicherheitsbügel:
ja
Handlauf:
beidseitig
Ablageschale:
nein
Norm:
DIN EN 131-7
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
50.6 kg
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.244,70*
€ 1.374,79*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.258,58*
€ 1.383,02*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.289,62*
€ 1.417,17*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.339,71*
€ 1.476,80*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 1.617,08*
€ 1.775,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.775,13*
€ 2.112,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.757,16*
€ 2.091,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.693,74*
€ 2.015,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.655,29*
€ 1.969,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.617,08*
€ 1.924,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.