Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Atemschutz benutzen,Wandschild,Alu,Ø 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
560504
560504
Artikel-Nr.:
     711-560504
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A7210
EAN/GTIN:
     4044589367822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz benutzen M017 Gebotsschi...
Gebotsschild EN ISO 7010 M017 Atems...
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschild en iso 7010 m017 atems...
Gebotsschild
  • Atemschutz benutzen
  • Wandschild
  • aus Aluminium
  • gemäß DIN EN ISO 7010 M017 und ASR A1.3 M017
  • Durchmesser 200 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Gebotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Gebotsschild
Schildtyp:
Wandschild
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Atemschutz benutzen
Norm:
DIN EN ISO 7010 M017
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 M017
Material:
Aluminium
Durchmesser:
200 mm
Gewicht:
0.035 kg
Weitere Suchbegriffe: Schild, Warnschild, Gebotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 5,74*
1
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 5,74*
6 Tage
40
5
€ 7,90*
ab € 4,96*
€ 7,02*
Lager 711
14
1
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 7,42*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 5,09*
€ 8,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7202
ab € 3,00*
Ähnlich
Wolk
11.A7205
ab € 2,49*
Ähnlich
Wolk
11.A7215
ab € 7,09*
Ähnlich
Wolk
21.A7205
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
21.A7210
ab € 2,85*
Ähnlich
Wolk
21.A7215
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.