Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Auffanggurt anlegen,Aufkleber,Folie,Ø 315mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
561165
561165
561165
Artikel-Nr.:
     711-561165
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A7327
EAN/GTIN:
     4044589369796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffanggurt benutzen M018 Gebotssch...
Gebotsschild EN ISO 7010 M018 Auffa...
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt
Gebotsschild
  • Auffanggurt anlegen
  • Aufkleber
  • aus Folie
  • gemäß DIN EN ISO 7010 M018 und ASR A1.3 M018
  • Durchmesser 315 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Gebotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Gebotsschild
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Auffanggurt anlegen
Norm:
DIN EN ISO 7010 M018
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 M018
Material:
Folie
Durchmesser:
315 mm
Gewicht:
0.025 kg
Weitere Suchbegriffe: Schild, Warnschild, Gebotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 5,09*
€ 7,87*
€ 4,95*
ab € 5,09*
€ 7,87*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 10,39*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 7,28*
€ 11,82*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A7320
ab € 2,20*
Ähnlich
Wolk
11.A7325
ab € 3,58*
Ähnlich
Wolk
11.A7327
ab € 7,05*
Ähnlich
Wolk
11.A7330
ab € 11,45*
Ähnlich
Wolk
21.A7320
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
21.A7325
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.