Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,"Gehörschutz benutzen",Wandschild,Alu,HxB 185x131mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
561609
561609
Artikel-Nr.:
     711-561609
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     51.A7080
EAN/GTIN:
     4044589373229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
Gebotsschild
  • "Gehörschutz benutzen"
  • Wandschild
  • aus Aluminium
  • gemäß DIN EN ISO 7010 M003 + Zusatztext und ASR A1.3 M003 + Zusatztext
  • Höhe x Breite 185 x 131 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Gebotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Kombi-Schild, Sicherheitskennzeichnung, Kombinationsschild

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Gebotsschild
Schildtyp:
Wandschild
Darstellung:
Symbol und Text
Symbol/Text:
"Gehörschutz benutzen"
Norm:
DIN EN ISO 7010 M003 + Zusatztext
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 M003 + Zusatztext
Material:
Aluminium
Höhe:
185 mm
Breite:
131 mm
Gewicht:
0.065 kg
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewährt, Schild, Warnschild, Gebotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Kombi-Schild, Sicherheitskennzeichnung, Kombinationsschild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 6,12*
1
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 6,12*
6 Tage
40
5
€ 7,90*
ab € 5,32*
€ 7,54*
Lager 711
21
1
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 7,96*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 5,68*
€ 8,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A7090
ab € 13,84*
Ähnlich
Wolk
21.A7080
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.