Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierfarbe,f. Bodenmarkiergerät,Sprühdose,RAL9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
586257
586257
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-586257
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10602
EAN/GTIN:
     3495882010105
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Bodenmarkierfarbe
  • für Bodenmarkiergerät
  • Sprühdose
  • Reichweite ca. 600 m
  • beständig gegen Abrieb und Witterung
  • RAL9016 Verkehrsweiß
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Markierung für Boden, Farb-Markiergerät, Markierfarbe, Markiergerät, Markiertechnik, Markierungsprodukt, Verkehrsleiteinrichtung, Bodenmarkiergerät, Boden-Markiergerät, Bodenmarkierung, Bodenfarbe

Weitere Informationen:
Marke:
a.m.p.e.r.e.
Verkehrssicherung:
Zubehör
Markierungstyp:
Bodenmarkierfarbe
Zubehör für:
Bodenmarkiergerät
Gebinde:
Sprühdose
Reichweite:
600 m
Beständigkeit:
gegen Abrieb und Witterung
Farbe:
verkehrsweiß // RAL9016
Gewicht:
7 kg
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, bodenmarkierfarbe ampere, bodenmarkierfarbe, bodenmarkierfarbe ral 9016, Markierung für Boden, Farb-Markiergerät, Markiergerät, Markiertechnik, Markierungsprodukt, Verkehrsleiteinrichtung, Bodenmarkiergerät, Boden-Markiergerät, Bodenmarkierung, Bodenfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,87667*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,31667*
€ 20,60684
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,23667*
€ 20,51164
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,48667*
€ 19,61914
pro Stück
ab 120 Stück
€ 15,77667*
€ 18,77424
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,87667*
€ 16,51324
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10617
ab € 166,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.