Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter,f. Lochplatte,doppelt,L 100mm,Ende gerade,RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
591337-0003
591337-0003
Artikel-Nr.:
     711-591337-0003
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4040.00.1908
EAN/GTIN:
     4251142203590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatten-Werkzeughalter
kombihalter kappes
lochplatten werkzeughalter
Werkzeughalter
  • für Lochplatte
  • doppelt
  • Länge 100 mm
  • Hakenende gerade

Varianten:

  • 591337-0003 anthrazitgrau RAL 7016
  • 591337-0001 alufarben

Suchbegriffe:
Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Werkzeughalter
Plattentyp:
Lochplatte
Länge:
100 mm
Hakenende:
gerade
Halter Ausführung:
doppelt
Gewicht:
0.08 kg
Lackierung:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
35
€ 7,90*
ab € 4,30*
€ 6,68*
7 Tage
unbekannt
35
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 6,98*
Lager 711
18
1
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 9,23*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,87*
€ 14,61*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RASTERPLAN
4040.00.1901
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.