Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachteiler,f. Schraubregal,HxT 300x600mm,Freistehend,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
599645
599645
599645
599645
599645
Artikel-Nr.:
     711-599645
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     K436030
EAN/GTIN:
     4250623728171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fachteiler freistehend
Freistehender Fachteiler
Fachteiler für Steckregal
Muldenteiler Schraubregal
Fachteiler
  • Für Schraubregal
  • Höhe x Tiefe 300 x 600 mm
  • Freistehend
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Regal, Regalausbau, Steckregal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Fachbodenregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Fachteiler
für Regaltyp:
Schraubregal
Höhe:
300 mm
Tiefe:
600 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Zubehör Ausführung:
Freistehend
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
1.62 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraubregal Fachteiler, Schraubregal Muldenteiler, fachteiler für steckregal, Regal, Regalausbau, Steckregal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Fachbodenregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 13,94*
€ 23,55*
Lager 711
31
Frei Haus
ab € 18,19*
€ 26,25*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.