| |
|
| Artikel-Nr.: 711-599703 Herst.-Nr.: Z541400 EAN/GTIN: 4250623755962 |
| | |
|
| | |
| Schüttgutmulde- Für Steckregal
- Breite x Tiefe 1000 x 400 mm
- Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- 5 Jahre Garantie
Suchbegriffe: Lagerregal, Regalausbau, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Fachbodenregal Weitere Informationen: | | Marke: | hofe | Möbeltyp: | Regal | Regaltyp: | Zubehör | Regalzubehör: | Schüttgutmulde | für Regaltyp: | Steckregal | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 400 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt | Farbe Ausführung: | verzinkt | Garantie: | 5 Jahre | Gewicht: | 4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Regalausbau, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Fachbodenregal |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,16* | € 36,90* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,19* | € 39,78* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,83* | € 53,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|