Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden,f. Aktenregal,BxT 750x600mm,Fachl. 90kg,m. Anschlagkante,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
658846
658846
658846
658846
658846
Artikel-Nr.:
     711-658846
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z07604/040
EAN/GTIN:
     4250623749961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Aktenregal
  • Breite x Tiefe 750 x 600 mm
  • Für eine Fachlast von 90 kg
  • Ausgestattet mit Anschlagkante und Sicherheitskantung
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal, Archiv-Steckregal, Akten-Steckregal, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Bauteil:
Fachboden
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Aktenregal
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Breite:
750 mm
Fachbreite:
750 mm
Tiefe:
600 mm
Fachtiefe:
600 mm
Fachlast:
90 kg
Böden / Ebenen Ausstattung:
Anschlagkante // Sicherheitskantung
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
3.89 kg
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden 600 mm tief, fachboden für steckregal, julius vom hofe fachboden, Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal, Archiv-Steckregal, Akten-Steckregal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,61*
€ 26,56*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,31*
€ 27,01*
44 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 21,13*
€ 29,34*
16 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 21,57*
€ 29,89*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 27,39*
€ 37,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.