Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal,Anbaufeld,HxBxT 2000x760x635mm,Fachlast 90kg,6xStahlboden,6 OH,beidseitig,Ständer RAL7035,Ebenen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
662253
662253
662253
662253
662253
662253
662253
662253
662253
662253
Artikel-Nr.:
     711-662253
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA20607DA
EAN/GTIN:
     4250623707299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
hofe Aktenregal - Anbaufeld
  • Geeignet für Archivräume
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 760 x 635 mm
  • Feldlast 650 kg / Fachlast 90 kg
  • Fach Breite x Tiefe 750 x 600 mm
  • 6 Ebene(n) mit Böden aus Stahlblech / 6 Ordnerhöhen
  • Ebenen mit steckbarer Mittel-Anschlagkante und seitlicher Bodenabkantung der oberen Fachebene gegen das Herausfallen von Ordnern
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung beidseitig
  • Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Aussteifungstraversen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal, Archiv-Steckregal, Akten-Steckregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Aktenregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Archivräume
Höhe:
2000 mm
Breite:
760 mm
Tiefe:
635 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Fachlast:
90 kg
Feldlast:
650 kg
Böden- / Ebenentyp:
Stahlblechboden
Böden / Ebenen Ausstattung:
Mittel-Anschlagkante // seitliche Bodenabkantung
Böden / Ebenen höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Aussteifungstraversen
Nutzung:
beidseitig
Material:
Stahl
Regal Ausstattung:
Böden
Fachbreite:
750 mm
Fachtiefe:
600 mm
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Ordnerhöhen:
6 Stück
Oberfläche Boden:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Oberfläche Ständer:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Aussteifungstraversen und Eb
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
37.95 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, vom hofe steckregal anbau, lagerregal metallplatte, aktenregal lichtgrau, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Akten-Steckregal
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,41*
€ 256,02*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 216,81*
€ 265,07*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,54*
€ 275,38*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,08*
€ 275,64*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 201,79*
€ 277,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,07*
€ 315,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,47*
€ 312,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,04*
€ 290,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,16*
€ 279,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,81*
€ 258,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,38*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,85*
Zubehör
Julius vom Hofe
K07604/040
ab € 25,24*
Zubehör
Julius vom Hofe
K432520
ab € 9,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.