Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal,Grundfeld,HxBxT 2000x1060x635mm,Fachlast 90kg,6xStahlboden,6 OH,beidseitig,Ständer RAL7035,Ebenen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
662388
662388
662388
662388
662388
662388
662388
662388
662388
662388
Artikel-Nr.:
     711-662388
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG20610DA
EAN/GTIN:
     4250623710022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
hofe Aktenregal - Grundfeld
  • Geeignet für Archivräume
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 635 mm
  • Feldlast 650 kg / Fachlast 90 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
  • 6 Ebene(n) mit Böden aus Stahlblech / 6 Ordnerhöhen
  • Ebenen mit steckbarer Mittel-Anschlagkante und seitlicher Bodenabkantung der oberen Fachebene gegen das Herausfallen von Ordnern
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung beidseitig
  • Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Aussteifungstraversen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal, Archiv-Steckregal, Akten-Steckregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Aktenregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Archivräume
Höhe:
2000 mm
Breite:
1060 mm
Tiefe:
635 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Fachlast:
90 kg
Feldlast:
650 kg
Böden- / Ebenentyp:
Stahlblechboden
Böden / Ebenen Ausstattung:
Mittel-Anschlagkante // seitliche Bodenabkantung
Böden / Ebenen höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Aussteifungstraversen
Nutzung:
beidseitig
Material:
Stahl
Regal Ausstattung:
Böden
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
600 mm
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Ordnerhöhen:
6 Stück
Oberfläche Boden:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Oberfläche Ständer:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Aussteifungstraversen und Eb
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
54.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal h2000xb1000xt600mm grundregal, grund regal, aktenregal grundregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Akten-Steckregal
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,57*
€ 314,95*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,96*
€ 317,10*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 274,06*
€ 330,88*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,57*
€ 332,79*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 256,06*
€ 348,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,88*
€ 393,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,94*
€ 390,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,38*
€ 361,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,64*
€ 357,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,06*
€ 326,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,45*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,90*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA20610DA
ab € 213,32*
Zubehör
Julius vom Hofe
K10604/040
ab € 27,27*
Zubehör
Julius vom Hofe
K432520
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.