Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal,Anbaufeld,HxBxT 2350x1010x335mm,Fachlast 60kg,7xStahlboden,7 OH,einseitig,Ständer RAL7035,Ebenen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
663132
663132
663132
663132
663132
663132
663132
Artikel-Nr.:
     711-663132
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA23310EX
EAN/GTIN:
     4250623707626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
hofe Aktenregal - Anbaufeld
  • Geeignet für Archivräume
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2350 x 1010 x 335 mm
  • Feldlast 750 kg / Fachlast 60 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 300 mm
  • 7 Ebene(n) mit Böden aus Stahlblech / 7 Ordnerhöhen
  • Ebenen mit Anschlagkante und seitlicher Bodenabkantung der oberen Fachebene
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal, Archiv-Steckregal, Akten-Steckregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Aktenregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Archivräume
Höhe:
2350 mm
Breite:
1010 mm
Tiefe:
335 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
7 Stück
Fachlast:
60 kg
Feldlast:
750 kg
Böden- / Ebenentyp:
Stahlblechboden
Böden / Ebenen Ausstattung:
Anschlagkante // seitliche Bodenabkantung
Böden / Ebenen höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Diagonalverstrebungen
Nutzung:
einseitig
Material:
Stahl
Regal Ausstattung:
Böden
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
300 mm
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Ordnerhöhen:
7 Stück
Oberfläche Boden:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Oberfläche Ständer:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Eb
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
24.15 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, vom hofe steckregal anbau, lagerregal metallplatte, aktenregal lichtgrau, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Akten-Steckregal
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 146,98*
€ 181,33*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,40*
€ 183,61*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,95*
€ 185,00*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 152,12*
€ 186,58*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,47*
€ 193,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,33*
€ 215,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,27*
€ 214,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,98*
€ 203,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,98*
€ 174,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,38*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,85*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA23307EX
ab € 133,96*
Zubehör
Julius vom Hofe
K10302/040
ab € 14,26*
Zubehör
Julius vom Hofe
K432520
ab € 9,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.