Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden,f. Aktenregal,BxT 750x300mm,Fachl. 60kg,m. Anschlagkante,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
667723
667723
667723
667723
Artikel-Nr.:
     711-667723
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     K07302/040
EAN/GTIN:
     4250623725040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Aktenregal
  • Breite x Tiefe 750 x 300 mm
  • Für eine Fachlast von 60 kg
  • Ausgestattet mit Anschlagkante und Sicherheitskantung
  • Aus Stahl verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal, Archiv-Steckregal, Akten-Steckregal, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Bauteil:
Fachboden
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Aktenregal
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Breite:
750 mm
Fachbreite:
750 mm
Tiefe:
300 mm
Fachtiefe:
300 mm
Fachlast:
60 kg
Böden / Ebenen Ausstattung:
Anschlagkante // Sicherheitskantung
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
1.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, julius vom hofe fachboden, fachboden für steckregal, Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal, Archiv-Steckregal, Akten-Steckregal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
24
1
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 18,24*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,72*
€ 19,52*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 19,88*
49 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,93*
€ 20,69*
31 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 15,21*
€ 21,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.