Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Lenkrolle mit Feststeller
>
Artikel
Lenkrolle m. Feststeller,Tragl. 600kg,Kunststoff,ØxB 200x50mm,Rollenlager,Naben LxØ 58x20mm,Doppelstopp,Felge Kunststoff,Platte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
711-711279
Hersteller:
BS Rollen
Herst.-Nr.:
N120.B10.201
EAN/GTIN:
4021885002763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Traglast 600 kg
Bereifung Kunststoff
Durchmesser x Breite 200 x 50 mm
Nabe mit Rollenlager
Naben Länge x Ø 58 x 20 mm
Doppelstopp
Felge aus Kunststoff
Felge ohne Fadenschutz
Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 110 mm
Schraubloch Abstand 105x75 mm, Schraubloch-Ø 11 mm
Schwenklager mit Kugellager, Ausladung 58 mm
Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Fördertechnik, Polyamid-Rad, Schwerlastrad, Schwerlastrolle, Lenkrolle
Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
600 kg
Bereifung:
Kunststoff
Durchmesser Rad:
200 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Rollenlager
für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugellager
Feststeller:
Doppelstopp
Fadenschutz:
nein
Höhe:
255 mm
Länge Nabe:
58 mm
Nabenbohrung:
20 mm
Breite Rad:
50 mm
Ausladung:
58 mm
Länge Platte:
138 mm
Breite Platte:
110 mm
Schraubloch Abstand:
105x75 mm
Durchmesser Schraubloch:
11 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
3.5 kg
... >
Räder und Rollen
>
Räder und Rollen ab 600 kg Traglast
>
Polyamid-Rollen
Weitere Suchbegriffe:
schwerlastrollen lenkrollen
,
schwerlastrolle
,
schwerlastrollen 600kg
,
Rad
,
Rolle
,
Fördertechnik
,
Polyamid-Rad
,
Schwerlastrad
,
Lenkrolle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 61,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rad,Tragl. 600kg,Kunststoff,ØxB 200x50mm,Rollenlager,Naben LxØ 58x20mm,Felge Kunststoff
BS Rollen
B10.202
ab € 19,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen