Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armlehnen,f. Arbeitsdrehstuhl,starr


Menge:  Paar  
Produktinformationen
711417
711417
Artikel-Nr.:
     711-711417
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     50001
EAN/GTIN:
     4260046925866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armlehne Stuhl
Armlehne für Stuhl
Stuhlarmlehne
Arbeitsdrehstuhl
meychair Armlehnen für Arbeitsdrehstuhl
  • starr

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Drehstuhl, Stuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Zubehör
für Stuhltyp:
Arbeitsdrehstuhl
Gewicht:
3.3 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,24*
€ 78,09*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 100,90*
€ 127,25*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 127,25*
€ 151,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,12*
€ 150,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 121,38*
€ 144,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 116,93*
€ 139,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,90*
€ 120,07
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 50,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.